エマルジョン型消泡剤 TSA737F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード68475225 品番TSA737F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,898
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。

主な用途消泡 用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類 仕様シリコーン樹脂分30% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物
注意
※食品1KGにつき、0.05Gの使用です。保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする