※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャーンカット

(21件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)510 注文コード68482531 品番JCT5104536P
参考基準価格(税別)¥43,850 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。

外径(Φmm)510 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)25.4 粒度36 硬度P 砥材アルミナ A砥粒 用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 主要切断材料金属全般

商品説明動画

ニューレジストン【ラフサイド仕上げで一刀両断!!】切断砥石 ジャーンカット
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
切断作業

問題無く使用できております。使い方によるかもしれませんが、まだ割れたりしてません。

対象商品:
09164601
2023-04-03
用途:
金属加工に
製造業

パイプなどの斜めカットなどに使っています、意外と長持ちするし切れ味も良いです、これ以上薄いと力掛けた時にちょっと怖いので、これ位が丁度いい

対象商品:
09164592
2020-07-09
用途:
金属などの切断に

他社の切断砥石と比較して、長持ちしてなおかつ切れ味も良くコスパが一番良い品物です。又よろしくお願いいたします。

対象商品:
09164617
2019-01-19
用途:
小型切断機

購入してみたものの中心部の内径が25mmのところ22mmの物を購入してしまいました。仕方ないので中心部のカラーを加工して22mmでも25mmでも使えるようにしました。出張用に使用しています。

対象商品:
69301654
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
09164653
2019-03-04
用途:
切断作業
製造業

5枚単位で購入できるのがありがたい。
以前も使っていたので何の問題もありません。

対象商品:
69301654
2018-05-23
用途:
研磨・切断作業
農・林・水産業

よく切れるので重宝しています。廉価なので助かります。

対象商品:
37422025
2018-04-06
用途:
農業機械の鋼材切断
ロイヤル農機商会 様

鋼材切断に於ける切れ味が良くて 砥石が結構長持ちする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする