春夏 エコ帯電防止 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68495166 品番 RCS2196UEL
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。
機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。抜群の洗濯耐久性です。

グリーン サイズL 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-7260 種別長袖ブルゾン 質量(g)430 胸囲(cm)118 着丈(cm)64 JIS規格帯電防止作業服JIS適合品 裄丈(cm)82 アズワン品番65-1285-11
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする