春夏 ベルデクセル 綿100%ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68496182 品番 VES2391UEL
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。
衣服内にこもった空気を排出させるスリット(脇エアレーション)を設けています。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。
左胸に小物を収納できるポケットを搭載しています。 消臭テープを使用しています。

シルバーグレー サイズL 混率(%)綿100、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-8978 種別ブルゾン 質量(g)490 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 アズワン品番65-1273-71
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする