ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 春夏 トップス
春夏 男女ペア長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68497092
品番
GS2561UE5L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
色
シルバーグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-4260
種別
長袖ブルゾン
質量(g)
440
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
アズワン品番
65-1276-41
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。