春夏 男女ペア長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68497388 品番 GS2567UEL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-4289 種別長袖ブルゾン 質量(g)400 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)64
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする