- ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507817

※色見本

- ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507817
- ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507817
- ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507817
- ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507817
- ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507817

ガーデン木部用スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
チーク
内容量1本(300mL)注文コード68507817品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。
天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。

用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。チーク主な用途屋外木部・木製品使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)危険等級乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68507826
2025-05-25
用途: 木製ベランダの塗装補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ニオイはそれなりにあります
色は思ってたほど濃くなく重ね塗りが必要でした
塗装したあとは多少水弾きも期待出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする