※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508124 - 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508124 - 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508124 - 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508124 - 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508124 - 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508124

耐熱用スプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 68508124 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。
優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。
速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。

グレー 用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に 仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。 危険等級V 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

耐熱スプレーの使い方
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-05
用途:
ストーブの補修
エースリサイクル 様 (卸売・小売業)

塗料が薄いのか、塗り重ねが多く必要と感じました。次は買わないかな

対象商品:
68508115
2016-01-29
用途:
バイク
製造業

今回の希望とした『こげ茶』は、もう少し黒がかった『こげ茶』が欲しかったのですが、仕方ありませんね〜

対象商品:
68508133
2016-11-03
用途:
薪ストーブの塗装

以前に、購入して良かったので、再度購入しました。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする