- 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508133
- 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508133
- 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508133
- 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508133
- 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508133
- 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ 68508133

耐熱用スプレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1本(300mL)注文コード68508133品番-
参考基準価格(税別)¥3,046販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。
優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。
速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。

用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部にシルバー仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性

商品説明動画

耐熱スプレーの使い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-05
用途: ストーブの補修
エースリサイクル卸売・小売業

塗料が薄いのか、塗り重ねが多く必要と感じました。次は買わないかな

対象商品 : 68508115
2016-01-29
用途: バイク
製造業

今回の希望とした『こげ茶』は、もう少し黒がかった『こげ茶』が欲しかったのですが、仕方ありませんね~

対象商品 : 68508133
2016-11-03
用途: 薪ストーブの塗装

以前に、購入して良かったので、再度購入しました。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする