※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508666 - 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508666 - 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508666 - 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508666

木部用マーカー(大型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(30g) ダークオーク 注文コード68508666 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。
塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。

ダークオーク 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に 厚さ(mm)10 乾燥時間(分)20〜40 線幅(mm)17 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.028L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

木目を生かすステイン仕上げ!用具不要なニス塗装(木部用マーカー大型)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68508693
2018-12-16
用途:
木製ドアーとドアー枠の傷直しに
京朋ガレージ中嶋 様

以前から使っていましたがね最近他の店では取り扱って無くてさがしていました。モノタローに有りました。助かります。非常に便利で色も濃く傷は完全に見えなくなって、これお勧めです。

対象商品:
68508693
2018-08-29
用途:
テーブルの縁や角の色落ちの修繕。
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

木工に特化しており、色調も豊かで、色落ちも少ないので重宝しています。臭いがきついのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする