- 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508763

 

- 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508763
- 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508763
- 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508763
- 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 68508763

木部用マーカー(大型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マホガニ
内容量1本(30g)注文コード68508763品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。
塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。

用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修にマホガニ主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用厚さ(mm)10乾燥時間(分)20~40線幅(mm)17危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.028L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

商品説明動画

木目を生かすステイン仕上げ!用具不要なニス塗装(木部用マーカー大型)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68508693
2018-12-16
用途: 木製ドアーとドアー枠の傷直しに
京朋ガレージ中嶋

以前から使っていましたがね最近他の店では取り扱って無くてさがしていました。モノタローに有りました。助かります。非常に便利で色も濃く傷は完全に見えなくなって、これお勧めです。

対象商品 : 68508693
2018-08-29
用途: テーブルの縁や角の色落ちの修繕。
株式会社ダイナックサービス業

木工に特化しており、色調も豊かで、色落ちも少ないので重宝しています。臭いがきついのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする