※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ホビー用塗料
ニッペホームプロダクツの 特殊仕上げ
ラメカラースプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(70mL)
注文コード
68509971
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,078
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
色
ゴールド
主な用途
紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所
屋内用
用途
紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
危険等級
V
乾燥時間(時間)
約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.15〜0.2
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性