ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ホビー用塗料
ニッペホームプロダクツの 特殊仕上げ
ラメカラースプレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(70mL)
色
アイリス(虹彩)
注文コード
68509987
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
色
アイリス(虹彩)
主な用途
紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所
屋内用
用途
紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
危険等級
V
乾燥時間(時間)
約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.15〜0.2
危険物の性状
非水溶性