※色見本

- 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 68512001 - 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 68512001

油性木部保護塗料

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 68512001 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。
木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。

乾燥時間(時間)
約4(夏30℃)、約6(冬10℃)
【塗り重ね(目安)】夏/約6以上、冬/約12以上
ウォルナット 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐久 用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)0.7 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約7.5(タタミ約5枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※室内床、頻繁に歩行する床面・玩具。楽器などには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68512001
2018-03-18
用途:
外壁のスギ羽目板の退色と焼けのメンテナンス
製造業

塗料自体がシャバシャバなので刷毛の使い方に注意が必要です。
刷毛を押さえ過ぎると一気に床へタレますので犬走りや床の養生は必須です。
刷毛に含ませた塗料を様子をみながら塗装面に押し付け、タレた塗料を塗り広げる様にするのがコツかと。
素人作業ですが塗りムラ、濃淡も出ず、木目を生かした着色が出来たので大満足です。
容量が足りなかったのでリピート購入します。

対象商品:
68512184
2017-10-12
用途:
ウッドデッキに塗ってます
製造業

油性で安いのでこれにしました、シャバシャバなので薄めず塗りやすいですが乾燥はかなり遅いです、1日乾燥させましたが触るとしっとりしています。微妙に手に付く感じです
私はもう少し艶のあるさらっとした油性が好きなので次は買いませんね

対象商品:
68512263
2017-08-09
用途:
縁台の塗装

「出荷目安が4日」だったので8月4日に注文。 
届かないので注文履歴を見ると「8月14日出荷予定」に。 

お盆の休みを利用して実家の縁台を塗るために買ったのに、作業出来ません。

納品が間に合わないのに"現場の人"は文句言わないんですか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする