※色見本

- オイルステイン ニッペホームプロダクツ 68512421 - オイルステイン ニッペホームプロダクツ 68512421 - オイルステイン ニッペホームプロダクツ 68512421 - オイルステイン ニッペホームプロダクツ 68512421 - オイルステイン ニッペホームプロダクツ 68512421

オイルステイン

(30件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 68512421 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,918 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。
乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)

チーク 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 仕様うすめずに塗ってください 容量(mL)300 危険等級V 乾燥時間(時間)10分〜1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)3〜5.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※必ず用途にあったニスを上塗りしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
模型帆船の塗装
ポリ技研 様 (卸売・小売業)

迅速に配送され、丁寧に梱包されて容器の瓶が破損する恐れが全く無い。
オイルステインの粘度は低く、とても塗り易い。塗った後の着色はとても濃くて重ね塗りする必要が無い。又、乾燥後は塗装面に艶があり性能面では満足する商品です。

対象商品:
68512403
2023-02-15
用途:
木材の塗装
教育・研究機関

色がイメージ通りでとても使いやすかったです。また注文します

対象商品:
68512473
2021-12-08
用途:
物置の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

こういった塗料は高価です。油性にこだわって、財布と相談してコレにしました。やはり、水性よりは油性の方が耐久性が良いです。

対象商品:
68512464
2021-07-15
用途:
家具の塗装

他のステインに比べて発色が良いので重宝しています。油性特有の匂いがキツイので室内作業には不向きですが、乾燥も早くて使いやすいです。

1人が参考にしています
2021-08-11
用途:
塗装
飲食業

量販店で売り切れて入荷なくこちらで購入しました。ローラー塗りはコスパ悪いのでハケ塗りがいいです。一回塗りだと白い粉吹きみたいになるので2度塗りした方がいいですね。換気はしてください。

対象商品:
68512525
2021-01-20
用途:
家具塗装
製造業

近くのホームセンターに取り扱いがなくなっていたので助かりました。
すぐに届きました。色味は濃いこげ茶でシックな仕上がりです。
塗りやすくムラになりにくいです。

対象商品:
68512491
2020-05-20
用途:
木部塗装

いつも使っています。濃いのでマホガニーが頻度高いです。粘度はありません。

対象商品:
68512437
2020-05-11
用途:
白木塗装
製造業

何度も購入していますがいつも問題なしです。
ムラも出にくいし腐りも出にくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする