※色見本

- 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ 68513042 - 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ 68513042 - 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ 68513042

油性デッキ&ラティス用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 68513042 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,878 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。
低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。

オーク 主な用途ガーデン用木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐久 用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)0.7 危険等級V 乾燥時間(時間)約12〜24(夏30℃)、約1〜2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)4〜7(タタミ約2〜4枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※屋内の床、頻繁に歩行する床面、玩具、楽器などには使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする