※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ニス/ツヤだし/ステイン
ニッペホームプロダクツの ステイン
油性デッキ&ラティス用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.7L)
注文コード
68513076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,878
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。
低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
色
けやき
主な用途
ガーデン用木製品
使用場所
屋外用
特性
撥水、耐久
用途
ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(L)
0.7
危険等級
V
乾燥時間(時間)
約12〜24(夏30℃)、約1〜2日間(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.7L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
4〜7(タタミ約2〜4枚分)
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※屋内の床、頻繁に歩行する床面、玩具、楽器などには使用しないでください