液晶ディスプレイ 43/50型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68513186 品番 QRMK-43F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

テレビ会議、ミーティングに最適
パソコンモニターとしてはもちろん、ゲーミングモニター、映画・動画の鑑賞、オフィスでの画面共有・オンライン会議にもおすすめです。
ダイレクト入力切替ボタン搭載リモコン
ダイレクト入力切替ボタンを搭載し、リモコンボタンを1回押すだけで、映像入力を素早く切り替え可能です。わずらわしい操作は一切不要で複雑な操作を覚える必要がなく、誰でも簡単にご使用いただけます。また、リモコンの電池残量が少なくなると知らせる、電池低下アラーム表示機能により、機器が突然使えなくなる心配がなく、安心して作業を続けられます。
上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。
多彩な入力端子
ストリーミングメディアプレーヤーやゲームに最適
リモコン電池電圧低下でアラーム表示(本体・リモコン)

用途モニター ディスプレイ 大画面 会議 PCモニター ゲーミング テレワーク リモコン付 付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用) 質量(kg)スタンドなし:6.1、スタンドあり:6.2 最大出力(W)スピーカー8+8 表面処理グレア コントラスト比4000:1 解像度1920×1080 視野角H/178°/V/178°(標準値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドなし:95.6×8.7×55.6、スタンドあり:95.6×22.3×60.9 VESAマウント(mm)200×200 アスペクト比16:9 入出力端子オーディオ出力端子、AV入力端子、光デジタル音声出力端子、HDMI、USB(USB2.0) モニターサイズ43V型 パネル駆動方式VA
取扱説明書:(4.04MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする