用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に
色オーク主な用途ガーデン用木製品使用場所屋外用特性撥水、耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)3.2危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L標準塗り面積(2回塗り)(m2)18~25(タタミ約11~15枚分)油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性