色チーク
主な用途ガーデン用木製品
使用場所屋外用
特性撥水、耐久
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(L)7
危険等級V
乾燥時間(時間)約12〜24(夏30℃)、約1〜2日間(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量7L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)80〜140(タタミ約48〜84枚分)
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性