※色見本

- 水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ 68514074 - 水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ 68514074 - 水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ 68514074

水性ウッディガード

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 68514074 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。
耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。
紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット)
蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。

乾燥時間(時間)
約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
けやき 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5 用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)0.2 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性撥水、耐候
注意
※頻繁に歩行する床面には使用しないでください

商品説明動画

簡単・楽しいウッドデッキの塗装方法 水性ウッディガード木部保護塗料
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
庭に作った、ウッディテラスの塗装に使います。
株式会社三英商会 様 (卸売・小売業)

6年前に子供の友達らに、8畳くらいの木のテラスをつくってもらいました。太陽と雨に野ざらしの状態で使っていますが、1年に2回のの塗装で老化も無く利用が出来ております。梅雨の晴れ間の 夏の塗装に使うため購入しました。リーズナブルで購入ができ助かります。

対象商品:
68514056
2024-09-02
用途:
塗装作業
卸売・小売業

屋外用のベンチの塗装用に購入しました。塗りやすく、落ち着いたカラーで、良い商品だと思います。

対象商品:
68514266
2019-09-16
用途:
外部の隣地との木製囲い
建設業・工事業

塗った時より乾いてから色が素晴らしかった。とても自然な感じでよかった。

対象商品:
68514047
2018-07-26
用途:
ウッドデッキの塗装
ハウスオーディーエー 様 (卸売・小売業)

水性ですので臭いもなく、塗りやすく使いやすいです。

対象商品:
68514162
2018-02-12
用途:
看板の塗装
医療・福祉・介護関連業

非常に塗りやすく乾くのも早くて作業が早く済みました。また、色合いもよく助かりました。

対象商品:
68514214
2018-05-22
用途:
木製窓枠の防腐塗装
製造業

色そのものは綺麗なイメージ以上の仕上がり具合、乾く速度がやや、速い過ぎと思うほど、もたもたしているとすぐムラになる、慣れが必要。

対象商品:
68514381
2017-05-21
用途:
ウッドデッキの塗装
建設業・工事業

外構が完成してから約半年以上経ったので、ウッドデッキ塗装を自身でやりました。30℃のなかでのウッドデッキ作業でしたが、水性ということもありサラサラで大変扱い易かったです。メープルでしたが出来栄えの色合いも良い感じに仕上がりました。無臭なのも良です。

対象商品:
68514381
2017-05-21
用途:
ウッドデッキの再ペイント
建設業・工事業

外構工事でウッドデッキを作ってもらってから約半年過ぎたので自身で塗装しました。何回も雑巾掛けし土や汚れを落としてから、板のエッジ部分と隙間を小さい刷毛で処理し、板は幅広いスポンジ形の刷毛で2回塗りしました。いずれも塗料はサラサラでスムーズに塗ることができ大変満足。また臭いもしないので体にも良い気がしました。お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする