液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68515417 品番VG249QML5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現
・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供
・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現
・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー

付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0〜120mm、縦回転(ピボット) +90°〜 -90° 質量(kg)4.9、約6.6(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 本体寸法(mm)54.1×52.5×20.5 (スタンド含む) サイズ(inch)23.8 表面処理Anti-Glare 型番VG249QML5A コントラスト比1000:1(標準) 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267〜267 KHz(H) / 48〜240 Hz (V)、HDMI: 30〜225 KHz (H) / 48〜240Hz (V) 入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式Fast IPS 対応VESA規格100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする