画像準備中

ファイングロスG

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード68517662 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

反応硬化形ウレタン樹脂を主体とした塗料用シンナー希釈タイプの内外部用塗料です。
独自のセラミック親水化技術で、優れた低汚染性を発揮します。
一液タイプなので、希釈するだけですぐぬ塗装でき、速乾タイプのため1日に2回塗りができます。
耐光性、耐水性、耐アルカリ性に優れています。

希釈率(%)
【塗装方法/はけ、砂骨ローラー】塗料シンナーA/3〜8(塗装1回目)
【塗装方法/エアレススプレー】塗料シンナーA/3〜8(塗装1回目)
【塗装方法/はけ、ウールローラー】塗料シンナーA/5〜10(塗装2回目)
【塗装方法/エアレススプレー】塗料シンナーA/3〜8(塗装2回目)
中彩用白 主な用途鉄部、アルミニウム、木部、プラスチック部、各種外壁 使用場所屋外用 特性耐水、耐アルカリ、速乾 用途鉄部、アルミニウム、木部、プラスチック部(FRP、硬質塩ビ)、各種外壁(サイディングボード、コンクリート、モルタルなど)などの新設、塗り替えに 容量(kg)3 主成分ウレタン樹脂 危険等級V 乾燥時間(時間)【塗り重ね】約2以上(夏30℃)、約8以上(冬5℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.8L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約9〜13(タタミ約5〜8枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※中彩用白は、かならず調色をしてからお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68517671
2014-02-17
用途:
模型の塗装に使用

吹き付け塗装でも問題なしです 仕上がり問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする