オイルステイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(300mL)
オーク
内容量1缶(300mL)注文コード68519586品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。

用途
家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。
オーク成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性速乾タイプ油性木部着色剤塗り面積(m2)約2.5(2回塗り)指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
注意
※うすめ液・用具洗いはペイントうすめ液です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-16
用途: 木工製品の仕上げに
製造業

今まで使用していたオイルステインより臭いも少なく、乾燥時間も早いので、大変満足しています。
価格も安いので、大量に使用する際はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする