サンデーペイント
サンデーペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
サンデーペイントの ニス
合成速乾ニス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(300mL)
注文コード
68519753
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
塗膜が厚く、キズがつきにくい。透明度の高い、つやあり仕上げ用速乾ニスです。
色
とうめい
成分
合成樹脂(アクリル)
特性
速乾
タイプ
合成樹脂速乾ニス
塗り面積(m
2
)
約2.5(1回塗り)
指触乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約30、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アルキド