色とうめい
成分合成樹脂(ポリウレタン)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など
タイプポリウレタン系木部着色ワニス
塗り面積(m2)約3.2(2回塗り)
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプポリウレタン