曜日別特売
- ラッカースプレーMAX サンデーペイント 68526071

 

- ラッカースプレーMAX サンデーペイント 68526071
- ラッカースプレーMAX サンデーペイント 68526071
- ラッカースプレーMAX サンデーペイント 68526071

ラッカースプレーMAX

(46件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(300mL)
チョコレート
チョコレート
つや消し黒
黄色
シルバー
つや消し白
ライトグレー
グレー
とうめいクリヤー
つや消しクリヤー
オレンジレッド
ピンク
ディープブルー
空色
ライトブルー
バイオレット
アンバー
コーラルイエロー
ベージュ
クリーム
アイボリー
アイボリーホワイト
ディープグリーン
OD色(ディープオリーブ)
ライムグリーン
ライトグリーン
ブラウン
ラディッシュブラウン
ライトカーキ
ゴールド
メタリックグリーン
メタリックレッド
メタリックブルー
メタリックシルバー
メタリックゴールド
オレンジ
内容量1本(300mL)注文コード68526071品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。

用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などチョコレート主な用途鉄部使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプラッカースプレー塗り面積(m2)約0.6~0.8(2回塗り)指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
注意
※自動車には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68526026
2026-02-13
用途: 農機の塗装
藤田サービス

スパイダーモア850系のホワイト部分に使用しています。
かなり良い発色です。

対象商品 : 68526026
2024-07-13
用途: コンバインの補修ペイント

焦らずに乾いてから重ね塗りをすると、とてもテカテカに仕上がりました。
すぐに剥げるでしょうが満足しております。

対象商品 : 68526281
2023-06-14
用途: 塗装作業
DULC製造業

エアブラシを使うほどでも無いラッカー塗装作業にいつも使ってます。今まで使ったクリアの中では品質が一番良いと思います。つや消しもあるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 68526281
2023-07-11
用途: 木部の塗装
製造業

10年以上いつも使っています。自分の目的(クリア塗装)の品質では缶スプレーで一番と思います。その分、値段も他より高いですが。今後も使うと思います。

対象商品 : 68526184
2023-09-04
用途: 塗装作業
株式会社ワタベサービス業

大変使いやすいので、これからも購入します。まとめ買いすると安くなると嬉しいです。

対象商品 : 68526175
2023-07-02
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大変満足しています。ありがとうございました。。。。。。

対象商品 : 68526437
2022-02-05
用途: 鉄製品用
都築工芸

OD色のスプレーを試してみたが、グリーン系の明るめカーキ色でとてもセンスの良い色でした。フタの色と中身の色が違うスプレーが多いですが、これはほぼ同じでした。艶有りですが適度なツヤで良い感じです。工具箱を塗り替えましたがバッチリです!

対象商品 : 68526412
2021-03-04
用途: バイクの外装塗装
製造業

思ったより白かった。「アイボリー」の方が欲しい色に近かったかも。想定内ではあったが。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする