画像準備中

天然木ウォールミラーL(大型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68534816 品番-
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルで格調高い趣きはどんな部屋にも合う。優しい手触りと高級感のある天然木のミラーが最安で登場。木製フレームがナチュラルな高級感を演出。格調高くもスタンダードなフォルムなので、あらゆる雰囲気のサロンにも自然に溶け込み、ワンランク上の施述空間に。壁掛けも可能。サロンのセット面にぴったり。

付属品取り付け用金具(セット内容/専用フック×4、ネジ大×4、ネジ小×8、プラグ(コンクリート・タイル壁用)×4) 幅(mm)ミラー:700 質量(kg)13.5 ダークブラウン 高さ(mm)ミラー:1000 奥行(mm)全体:30 全幅(mm)800 全高(mm)1100 グリーン購入法適合
注意
※壁掛けミラーとしてご使用する場合の注意ウォールミラーの壁面への取り付けは、商品に付属の専用取り付け金具セットをご使用ください。壁掛け業務は、ご購入者ご自身での作業になります。コンクリート、タイル等に取り付けの場合は、ドリルによる穴あけが必要な場合もございます。こちらの商品は日付指定外の大型商品となります。
※ご注文時に日付指定をされてもお届けまで1週間程度お時間をいただきます。(在庫状況によって変動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セット面・ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする