bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 667
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68534847
品番
667
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
涼感素材&背当てメッシュで汗の季節も爽やか。
色
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
背当てメッシュ、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
強撚トロピカル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
111