78465 工事用 ノック式クレヨン7.0mm 工事用 シンワ測定 68540656

78465 工事用 ノック式クレヨン7.0mm 工事用 シンワ測定 68540656 78465 工事用 ノック式クレヨン7.0mm 工事用 シンワ測定 68540656

工事用 ノック式クレヨン7.0mm 工事用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68540656 品番78465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書きやすいです。

線幅(mm)約7.0 用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン トラスコ品番816-4544 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)145×14×17 質量(g)17 芯径(mm)7.0 インク色 インククレヨン 商品タイプ使い切り本体
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68540631
2020-07-24
用途:
屋外排水工事の時マーキングとして使用
サービス業

土の上はチョーク粉、舗装上はこれでマーキングします。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする