替芯 ノック式クレヨン 7.0mm 工事用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 68540665 品番 78466
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

替芯保護ケース入りです。

用途ノック式クレヨン用の替芯 トラスコ品番816-4545 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)142×17×17 質量(g)16 芯径(mm)7.0 インク色 インククレヨン 入数2本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする