シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の マーカー/蛍光ペン
シンワ測定の 工業用マーカー/アートマーカー
替芯 ノック式クレヨン 7.0mm 工事用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
インク色
赤
注文コード
68540674
品番
78467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
インク色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
替芯保護ケース入りです。
用途
ノック式クレヨン用の替芯
トラスコ品番
816-4546
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
142×17×17
質量(g)
16
芯径(mm)
7.0
インク色
赤
インク
クレヨン
入数
2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替芯
注意
※用途以外には使用しないでください。