シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の マーカー/蛍光ペン
シンワ測定の 工業用マーカー/アートマーカー
替芯 ノック式クレヨン 7.0mm 工事用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
68540683
品番
78469
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
替芯保護ケース入りです。
用途
ノック式クレヨン用の替芯
トラスコ品番
816-4547
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
142×17×17
質量(g)
16
芯径(mm)
7.0
インク色
白
インク
クレヨン
入数
2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。