78615 下地探しどこ太 替針 10本入M用 シンワ測定 68541076

78615 下地探しどこ太 替針 10本入M用 シンワ測定 68541076
78615 下地探しどこ太 替針 10本入M用 シンワ測定 68541076

下地探しどこ太 替針 10本入M用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(10本)
注文コード
68541076
品番
78615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

下地探しどこ太m用の専用取替え針です。

用途
下地探しどこ太m用の専用取替え針
仕様
下地探しどこ太m専用替針
材質
針:ステンレス
寸法(mm)
70×0.6×0.6
質量(g)
5
入数
10本入
注意
※取り替針は鋭利で危険です。十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541076
2015-02-01
用途: 下地探し道具の交換用消耗品として

下地探しどこ太がモデルチェンジし、交換用消耗品が無くなると思い、慌てて購入した。 針が曲がりやすいが仕方なし。 壁裏センサーでは、検出エラーがあるため、下地探しどこ太で再確認するほうが安全であるので必需品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする