78578 下地センサー HG-センタービジョン シンワ測定 68541085

78578 下地センサー HG-センタービジョン シンワ測定 68541085
78578 下地センサー HG-センタービジョン シンワ測定 68541085

下地センサー HG-センタービジョン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68541085
品番
78578
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800

壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知、点滅と電子音でお知らせします。壁の材質や厚さによってセンサーのモードを切り替えられます。スポットライトで印を付ける位置を示します。電線警告機能付きです。

用途
壁裏の見えない間柱を探すために使用する下地センサー
トラスコ品番
756-9742
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
159×78×34
質量(g)
155
電源
9Vモニター用電池1個付き
探知物検出深度(mm)
浅モード:約19、深モード:約25
注意
※壁の材質や構造によっては、正確に探知出来ない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6854108578578640716937915578578 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定 64071693下地センサー Pro 中心・深部・電線探知シンワ測定1個
¥8,398
税込¥9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541085
2017-06-20
用途: 木下地探し
建設業・工事業

感知が押しボタンを常におしていないといけないので不便スイッチ式にすれば良いと思います、下地位置やや不明。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
78578 下地センサー HG-センタービジョン 1台 シンワ測定 【通販モノタロウ】