長袖ジャケット 617

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68545968 品番 617
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。

ライトグリーン サイズ5L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、背当てメッシュ 種別長袖ジャケット 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)69 バスト(cm)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする