NETレセプタクル(シェルΦ20・3極)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68554170 品番NET-203-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状レセプタクル タイプ逆芯 定格250V-15A 表面処理銀メッキ コネクタ形状レセプタクル 接触抵抗(mΩ)3以下 ピン数(ピン)3 端子はんだ端子 シェルサイズΦ20 絶縁抵抗2000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1500 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする