bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 647
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68554553
品番
647
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。
色
ベージュ
サイズ
4L
混率(%)
綿52・ポリエステル48
仕様
金属ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
形態安定CVCサマーツイル
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
134