bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 647
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アースグリーン
サイズ
LL
注文コード
68554605
品番
647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
綿52・ポリエステル48
仕様
金属ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
形態安定CVCサマーツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
121