bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 627
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68557597
品番
627
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
背当てメッシュ付、金属ボタン、2枚袖で引っ張らないダーツ
種別
長袖ジャケット
材質
パワーサマー
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
バスト(cm)
106