bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 607
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68560083
品番
607
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。
色
スモークグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
バスト(cm)
122