LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
8ピン基板用ピンソケット[4ピン×2列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561775
品番
21602X4GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
2.54mm(0.1inch)ピッチの2列x4ピン=8ピンのピンソケットです。
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
DC500
定格電流(A)
1
コネクタ形状
基板取付用
ピン数(ピン)
2列4ピン(2×4ピン)
入数(個)
1
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応