410-221 Pmod TMP2 温度センサーモジュール DIGILENT 68565570

410-221 Pmod TMP2 温度センサーモジュール DIGILENT 68565570
410-221 Pmod TMP2 温度センサーモジュール DIGILENT 68565570
410-221 Pmod TMP2 温度センサーモジュール DIGILENT 68565570

Pmod TMP2 温度センサーモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68565570品番410-221
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アナログ・デバイセズの±0.25℃精度の16ビットI2C温度センサーADT7420を搭載した温度センサーモジュールです。
I2Cインターフェースを介して、0.0078℃の分解能の16ビットデータを出力できます。

仕様●精度:0.25℃●連続変換時間:240ms●過熱および過熱制御ピンはプログラム可能●校正不要●小型基板サイズ:2.5cm×2.0cm●I2Cインターフェース付き2×4ピンコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様に従う●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意アズワン品番67-0390-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする