長袖ジャンパー 657

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68567266 品番 657
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

綿100%自然でソフトな感触。

アイボリー サイズM 混率(%)綿100 種別長袖ジャンパー 材質サマーツイル 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 バスト(cm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする