bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャンパー 657
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68567327
品番
657
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
スモークグリーン
サイズ
S
混率(%)
綿100
種別
長袖ジャンパー
材質
サマーツイル
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
107