bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャンパー 657
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミストブルー
サイズ
S
注文コード
68567397
品番
657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%自然でソフトな感触。
色
ミストブルー
サイズ
S
混率(%)
綿100
種別
長袖ジャンパー
材質
サマーツイル
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
107