長袖ジャンパ 5777

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68570827 品番 5777
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

綿100%だからできる自然な着心地。

ベージュ サイズS 混率(%)綿100 仕様樹脂ボタン 種別長袖ジャンパ 材質ギャバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする