bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 477
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68572832
品番
477
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
『機動性』と『快適性』に優れ、夏の快適性をキープ。
体感-(マイナス)涼感服。
色
グリーン×シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ、胸ポケット隠しボタン、胸ファスナー
種別
長袖ジャケット
材質
強撚トロピカル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
121