bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 417
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68578082
品番
417
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
タフで丈夫な頼みのアイテム。
色
アースグリーン×ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、胸ファスナー、内ポケット
種別
長袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
131