ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
セパレートフランジジョイント(M先)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68579122
品番
RMH-14
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
0.5
寸法E(mm)
19.6
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
12.5
寸法H(mm)
5.4
寸法Y(mm)
-
内径(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
46
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
10.5
寸法D3(Φmm)
5.5
寸法D4(Φmm)
9.5
寸法J(Φmm)
31
寸法X(mm)
-